絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M4(4)
  • M5(1)
  • W3/8(1)
  • その他(2)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(7)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(8)
  • 樹脂すべて(5)
  • ABS(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (16)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(2)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • その他(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(5)
  • 16(1)
5・8・8.5・9・10・12・14・16
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
20・32・35・38・42・45・48・49・50・55
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
表面処理
  • カラー(1)
  • ユニクロ(1)
カラー・ユニクロ
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(48)
  • エスコ(30)
  • サンコーテクノ(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22)
  • ユニカ(21)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • マーベル(8)
  • フィッシャー(7)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • HIT(ヒット)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • 昭和貿易(3)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
  • ユニーズ(3)
  • トグラー・アンカー・システム(3)
  • TRUSCO(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • ダンドリビス(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
カベロックW 若井産業カベロックW若井産業
1,998税込2,198
1パック(32本)ほか
当日出荷
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
かべロック  DX 若井産業かべロック DX若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(200本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
カベロック 若井産業カベロック若井産業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
7,298税込8,028
1箱(180個)
当日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(26本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
カベロックS 若井産業カベロックS若井産業
1,698税込1,868
1パック(30本)
当日出荷
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
ボードアンカー 中空壁用 若井産業ボードアンカー 中空壁用若井産業
1,798税込1,978
1セット(30本)ほか
当日出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(35本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
メカナット M8(10本) 若井産業メカナット M8(10本)若井産業
2,650税込2,915
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50本)
当日出荷
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
セーフティボードアンカー 若井産業セーフティボードアンカー若井産業
6,698税込7,368
1箱(180本)
当日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用にせっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業かべロック DX ホワイト 箱入り若井産業
4,004税込4,404
1箱(100本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)なし材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
プロテック 若井産業プロテック若井産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9材質ユニクロ(ラバー)黒適合材石こうボード
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
欠品中
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
7,398税込8,138
1箱(200本)
翌々日出荷
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
トグラー 箱入り 若井産業トグラー 箱入り若井産業
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
8,542税込9,396
1箱(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
ステンレス メカナットM6 若井産業ステンレス メカナットM6若井産業
9,704税込10,674
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS303奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
かべロックS ホワイト 角ボックス 若井産業かべロックS ホワイト 角ボックス若井産業(1件のレビュー)
8,009税込8,810
1箱(200本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
かべロックW バリューパック 若井産業かべロックW バリューパック若井産業
8,584税込9,442
1箱(30本×5パック)
当日出荷から3日以内出荷
用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30材質亜鉛ボード厚さ(mm)25(12.5mm×2枚)適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
ステンレス メカナット M10(10本) 若井産業ステンレス メカナット M10(10本)若井産業
8,124税込8,936
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)(裏面必要奥行)34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M8(10本) 若井産業ステンレス メカナット M8(10本)若井産業
3,028税込3,331
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
かべロック 若井産業かべロック若井産業
5,898税込6,488
1箱(5個)
3日以内出荷
トグラー クリアーパック 若井産業トグラー クリアーパック若井産業
2,898税込3,188
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
9,667税込10,634
1箱(120本×2パック)
当日出荷
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
プロテック バリューパック 若井産業プロテック バリューパック若井産業
4,642税込5,106
1ケース(22本×5パック)
4日以内出荷
〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少〇施工後も振動を吸収〇広い面積で強度もアップ〇施工時の締結感も得やすい
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)8.5
ボードアンカーV ホワイト 若井産業ボードアンカーV ホワイト若井産業
6,250税込6,875
1箱(30本×5パック)
6日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工取り付け時に粉やゴミが出にくい
用途せっこうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質適合ねじ(mm)タッピングねじ4
かべロック バリューパック 若井産業かべロック バリューパック若井産業
6,675税込7,343
1箱(30本×5パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本) 若井産業ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本)若井産業
5,500税込6,050
1袋(10本)
5日以内出荷
〇面で支える大型の板ナット〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
WAKAI  かべロック  200本入 若井産業WAKAI かべロック 200本入若井産業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(200本)
当日出荷
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
ジャストボードアンカ角BOX 若井産業ジャストボードアンカ角BOX若井産業
5,998税込6,598
1箱(200本)
翌日出荷
ラクラクボードアンカー HP 若井産業ラクラクボードアンカー HP若井産業
1,988税込2,187
1箱(50本)
当日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー