石膏ボード用アンカー :「コンクリート用ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)1.3
頭径D(Φmm)9.7
頭部高さ(mm)t:3
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
寸法SL(mm)1.5
呼び径d(mm)4.2
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)※1.3
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)t:2.7
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
寸法SL(mm)2
呼び径d(mm)4.2
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。