ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじの呼びM4
外径(mm)6.8
ねじ長さ(mm)36
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~10
トラスコ品番252-6352
質量(g)259.3
質量(g/本)11.2
適合材中空壁
最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
中空壁用です。
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。
ねじの呼びM4
外径(mm)6.8
ねじ長さ(mm)39
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)5~13
トラスコ品番328-9966
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)36.5
ねじ長さ(mm)43.5
下穴径(Φmm)9.0
外径(mm)6.8
トラスコ品番835-6917
セット内容共回り防止レンチ
質量(g)337
適合板厚(mm)9~13
2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。
トラスコ品番115-1178
材質スチール
タイプフック
下穴径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)32
適合板厚(mm)3~9
外径(mm)6.8
1箱(50本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。