10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブルIgus(イグス)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインジップチェーンアクチュエーター椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
仕様据付:押上/水平サイズ35許容トルク(N・m)34.7許容荷重(N)OHL:946最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:420移動量(mm/回転)142.9駆動部タイプなし
ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエインジップチェーンアクチュエーター椿本チエイン
75,980税込83,578
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
仕様据付:押上/水平サイズ25許容トルク(N・m)9.41許容荷重(N)OHL:638最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:630移動量(mm/回転)95.3駆動部タイプなし
Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランドVガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付ノーブランド
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
寸法B(mm)20寸法C(mm)50
76系ガイドウェイ 旭精工76系ガイドウェイ旭精工
53,980税込59,378
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)24寸法G(mm)19.5寸法H(mm)20寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法K(mm)14寸法M(mm)12.5取付ボルトM12質量(kg/m)10.6寸法S(mm)43寸法P(mm)90
44系ガイドウェイ 旭精工44系ガイドウェイ旭精工
53,980税込59,378
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)15.5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)8寸法H1(mm)1.3寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法K(mm)7寸法M(mm)6.5取付ボルトM6質量(kg/m)3.7寸法S(mm)43寸法P(mm)90
25系ガイドウェイ 旭精工25系ガイドウェイ旭精工
53,980税込59,378
1本
15日以内出荷
材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドレール 旭精工76系ガイドレール旭精工
53,980税込59,378
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)76寸法A1(mm)76.74寸法B(mm)9寸法K(mm)10.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM10質量(kg/m)5
44系ガイドレール 旭精工44系ガイドレール旭精工
53,980税込59,378
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当V面硬度HRC50~58V角度(°)70真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2表面処理硬質クロムメッキ寸法A(mm)44寸法A1(mm)44.74寸法B(mm)6寸法K(mm)6.5寸法S(mm)43寸法P(mm)90取付ボルトM6質量(kg/m)1.9
25系ガイドレール 旭精工25系ガイドレール旭精工
58,980税込64,878
1本
15日以内出荷
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
その他直動部品