「フレーム幅(mm)」から絞り込む
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。