その他形状ドリルネジ :「ビス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「頭部形状」から絞り込む

トラス(2)
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
材質鉄
色アイボリー
表面処理ラスパート
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5
頭径(mm)9.8
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼びM5
材質鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)10.5
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様ラスパート
材質鉄
呼び径(mm)3.8
頭径(mm)9.5
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
その他形状ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。