その他形状ドリルネジ :「木用」の検索結果
関連キーワード
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。