機構部品(電子部品) :「コネクタ H JST」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 66.2mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 63.7mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 21行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 56.2mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。