10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5
エコ商品
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)16.8 適合電線(mm2)Max2.6 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max14 スタッド径5mm
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷

1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Max1.65 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max16 スタッド径3.5mm
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 25行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3AJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 22行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:3mm 5.5-3
エコ商品
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)19.8 適合電線(mm2)Min2.6 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min12 スタッド径3mm
1袋(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング