機構部品(電子部品) :「2極双投」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
288 税込317
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し) 極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング