機構部品(電子部品) :「すずめ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 3.9mm幅 = 3.5mm深さ = 1.95mmコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

セレクタソケット/プラグ. 基板上のリンク選択機構用 すずめっきの旋盤仕上げ黄銅ソケットと、4リーフ金めっき硬化ベリリウム銅コンタクト 非絶縁ショートプラグは直径1mmで、黄銅製、金めっき仕上げ 絶縁済みショートプラグと3色のサーモプラスチック成形絶縁物
仕様オス/メス = メスシリーズ = H3161長さ = 5.55mm接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 錫極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
789 税込868
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

すべてのL- Tek SILオスヘッダとかん合可能です。. SILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek SIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-840xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-840xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = m80コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

すべてのL- Tek SILオスヘッダとかん合可能です。. SILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek SIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-840xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-840xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = Datamate実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズM22 端子種別圧着 ワイヤー最大24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品M22コネクタハウジング
1袋(50個)ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング