機構部品(電子部品) :「コネクタ ハウジング」の検索結果

関連キーワード
255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)4.9 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)1.25 シリーズGecko 深さ(mm)5.9 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DILソケットフード 長さ(mm)18.3 幅(mm)7.71 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2 シリーズM180 深さ(mm)20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PS 行数2 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
1個
759 税込835
5日以内出荷

仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき)) 幅(mm)4.1 ピッチ(mm)2 シリーズM22-30 深さ(mm)7.1 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品M22シリーズコネクタ
1袋(10個)ほか
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) ピッチ(mm)2.54 シリーズM20-10 深さ(mm)14 材質(ハウジング)PPO RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品M20シリーズコネクタ
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様圧着成形品 長さ(mm)12.1 幅(mm)6.1 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2 シリーズM80-812 深さ(mm)9 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PA 行数2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品Datamateオス圧着コンタクト
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 17.98mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 12.9mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 20.52mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 20.52mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●シリーズ: M22-30●併用可能製品: M22シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 8.4mm●幅: 4.1mm●ハウジング材質: ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 30.68mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.44mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.28mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.6mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 17.98mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 7.82mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 11mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M180併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 26.3mm幅 = 7.71mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PSDILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.6mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M180併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.3mm幅 = 7.71mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PSDILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 10.36mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

圧着成形品
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M80-103併用可能製品 = M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット接続方向 = ストレート長さ = 14mm幅 = 5.4mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ナイロン圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ポリアミド圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:12.55mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を参照)。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.25mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Gecko併用可能製品 = 圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005接続方向 = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 4.9mmハウジング材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を参照)。
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 1.25mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Gecko併用可能製品 = 圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005接続方向 = ストレート長さ = 10.05mm幅 = 4.9mmハウジング材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:M225 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1577-26
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 6 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 6、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 12 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットシリーズ = M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 14 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 14、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります