機構部品(電子部品) :「結線 コネクタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様タイプ = 基板コネクタ - Archer M50 IDCオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 1Aシリーズ = M50結線方法 = IDC高さ = 35.95mm幅 = 4.05mm深さ = 5.1mm動作温度 Min = -40℃
1セット(16個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 → 0 Vシリーズ = M701コンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●併用可能製品: Geckoコネクタハウジング●シリーズ: Gecko●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 32AWG●コンタクト材質: ベリリウム銅AWG●最大接触抵抗: 25mΩ●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +150℃●Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 10 (5 + 5) M50-3300542 IDCコネクタを使用
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 500mA表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 300 → 0 V acハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(34個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 40 (20 + +20) M50-3302042 IDCコネクタを使用
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 500mA表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 300 → 0 V acハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A対応ピン長 = 5.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3mmタイプ = スルーボードコネクタ実装タイプ = PCBマウント接続方向 = 垂直結線方法 = はんだシリーズ = M300
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = スルーボードコネクタ実装タイプ = PCBマウント接続方向 = 垂直結線方法 = 圧着シリーズ = M80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
仕様オス/メス = メス長さ = 5.25mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 10A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 1.5Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(58個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
仕様オス/メス = メスシリーズ = H31長さ = 5.25mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 10A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。
仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = Datamate実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = Datamate J-Tekコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = Datamate実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = Datamate J-Tekコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
仕様極数 = 20行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 500 Vコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マイナス及びスルーピンヘッダ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのマイナス及びスルー接続シングルインラインヘッダ。切断又はスナップして適切なSILソケットで使用できるサイズに簡単に変更し、プラグ及びソケットペアを構成可能。また、基板への直接はんだ付けにも対応 ボディ材質: ガラス繊維入りポリエステル 難燃性等級: UL94V-0
仕様シリーズ = D01-99ピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 150 Vシリーズ = M50-3コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = M20コンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様オス/メス = メスシリーズ = H3153長さ = 3.61mm行数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickel定格電流 = 2A結線方法 = ピン, はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(21個)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(21個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。