Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着SAMTEC
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだSAMTEC
Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホールSAMTEC
Samtec ヘッダ SHFシリーズSAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-NSAMTEC