機構部品(電子部品) :「usbタイプa」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,810 税込4,191
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987 アズワン品番65-7554-26
1個
519 税込571
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775 アズワン品番65-7706-55
1セット(250個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774 アズワン品番65-7686-52
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491 アズワン品番65-7557-68
1セット(550個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519 アズワン品番65-7651-17
1セット(550個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030 アズワン品番65-7635-68
1セット(250個)
71,980 税込79,178
欠品中

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります