絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,610)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,235)
  • AMPHENOL(1,740)
  • SAMTEC(1,551)
  • 日本モレックス(molex)(1,180)
  • ハーティング(854)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(626)
  • HARWIN(568)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(412)
  • TRACO POWER(318)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(250)
  • GB[制御機器](222)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(192)
  • HAMMOND(185)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNERパワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付きSCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウントSCHAFFNER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウントSCHAFFNER
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス, IEC規格, IEC / EN 60939 パネルマウントSCHAFFNER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:オス端子方法:はんだ定格電流:4A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939幅:50mm深さ:59.5mm高さ:58mmUL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. スナップインタイプとねじ取り付けタイプがあります。. Schaffner FN37Xシリーズ. 最大定格電流6A IEC950準拠(ヒューズ2個の構成の場合に限る) 汎用品 電圧セレクタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
5,898税込6,488
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)