機構部品(電子部品) :「抵抗 12V」の検索結果
関連キーワード
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ターミナルタイプ = プラグイン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360 Ω。コイル電力 = 400mW。接点材質 = 銀合金mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 576Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1mm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc。接点構成 SPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 16A。極数 1。ラッチ あり。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 400V ac。長さ 29mm。コイル抵抗 360 Ω。シリーズ Schrack℃。最大スイッチング電源 AC 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT2mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:5 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 絶縁耐力:2900V/m 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
アズワン品番65-1412-85
1個
¥909
税込¥1,000
8日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。