15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ A, メス スルーホール実装 292303-1
RoHS
オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ, メス TE Connectivity
RoHS
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 3.1 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 5.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 2305018 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ C タイプ メス 表面実装
TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395 アズワン品番65-7641-76
1個
469 税込516
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1箱 1920個入
TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4832 アズワン品番65-7711-62
1箱(1920個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4913 アズワン品番65-7713-31
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9895 アズワン品番65-7710-38
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 300個入
TE Connectivity 292303-9USB タイプ:A、USB タイプ:2.0、サイズ:標準、コネクタタイプ:レセプタクル、向き:ライトアングル、ポート数:1、極数:4、オフセット:4.13 mm、シェルめっき材質:スズ、コンタクト定格(最大):1 A、コンタクトかん合領域めっき厚:0.76 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、終端方法:基板:表面実装、表面実装、基板:表面実装、表面実装、端子、端子、基板:基板:基板:固定、表面実装、端子、位置決め、位置決め、表面実装、基板コネクタシート:オフセット、基板実装保持タイプ:SMT 押し下げ、センターライン(ピッチ):2 mm、2.5 mm、ハウジング色:ナチュラル、基板厚(推奨):1.2 mm、はんだ付け温度(最大):240 ℃、かん合サイクル(最大):1500、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、ハロゲンフリー:いいえ、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース対応:オン / ボックス、電源 / リール、UL パッケージ、UL / 難燃性 梱包数量:300
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9268 アズワン品番65-7710-29
1セット(300個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ, メス TE Connectivity
RoHS
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ Type-C
RoHS
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明 種類テープ式 取付方式表面実装 ポート数1 定格電圧(V)30 端子種別はんだ 定格電流(A)6.25 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~+85 USBタイプ3.1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1セット(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ C タイプ メス 表面実装 1セット 800個入
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4301 アズワン品番65-7734-60
1セット(800個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1箱 88個入
TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250 アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Micro タイプ メス 表面実装 1袋 5個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-7911 アズワン品番65-7759-01
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1袋 5個入
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004 アズワン品番65-7713-28
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1セット 150個入
仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807 アズワン品番65-7713-88
1セット(150個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入
信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795 アズワン品番65-7587-38
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります