機構部品(電子部品) :「t5」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5649
アズワン品番65-7843-85
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5648
アズワン品番65-7843-84
1セット(4000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5657
アズワン品番65-7843-13
1セット(4000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5658
アズワン品番65-7793-60
1セット(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5654
アズワン品番65-7843-25
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5652
アズワン品番65-7842-92
1セット(4000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5675
アズワン品番65-7843-18
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5680
アズワン品番65-7843-30
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5684
アズワン品番65-7843-80
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5685
アズワン品番65-7843-36
1セット(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5679
アズワン品番65-7843-41
1セット(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5674
アズワン品番65-7843-35
1セット(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1-1546409-1
RoHS
長さ(mm)37.84
極数8
シリーズ1-1546409
ポート数1
深さ(mm)26.67
方向ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
LANカテゴリCat5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オス・メスメス
シリーズRAST 5
色ナチュラル
仕様TE Connectivity標準タイマコネクタ. 標準タイマコネクタは、小型モータ、液体ポンプ、自動水位調整器などのさまざまな用途に適合し、家庭用機器及び自動車産業の各種用途に合わせて設計されています。 これらの標準タイマコネクタは、かん合角度が傾斜角の場合でも確実に接続でき、頑丈なコンタクト設計を実現できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ
RoHS
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = パネルマウント。スイッチング電流 = 30A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 277V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 2.304 kΩ。コイル電力 = 1W。シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃。幅 = 27.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:- コンタクト数:52 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ 嵌合側:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 製品群:-
アズワン品番65-1371-62
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。