絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • AMPHENOL(29)
  • ハーティング(28)
  • MAC8(マックエイト)(28)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(19)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
  • ワゴジャパン(14)
  • TRACO POWER(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • MICROCHIP(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • サトーパーツ(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • SAMTEC(6)
  • DELTRON(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「15A」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1446アズワン品番65-7654-44
Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズWURTH ELEKTRONIK
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ102定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)深さ(mm)9.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュータイプ基板端子台定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ301材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)11仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0 PA66製絶縁体とスズめっきの黄銅コンタクトを備えた、WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタです。材質ポリアミドタイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ300定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)12(VDE)、15(UL)行数1コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(75個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9405アズワン品番65-7731-34
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1912アズワン品番65-7773-04
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)