1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)RM15WTRZB-2P(81)
エコ商品
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC VDC 840.0 仕上外装表面:クローム 機能シールド:無 外装金属 定格電圧 AC VAC 600.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1セット(20個)
19,980 税込21,978
71日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります