ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 A2-6PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数6シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm A2シリーズHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様シリーズ = A2ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 200 V acヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)欠品中
仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3シリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
ヒロセ電機 基板ソケット A3C シリーズ 2mm 16 極 2 列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A3Cコンタクト材質 = リン酸銅UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)¥23,980~税込¥26,378~
1パック(1000個)
当日出荷から121日以内出荷
HIF3BA-PDシリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色黒
フラットケーブルコネクタ20PHIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)20極材質(端子)/処理部分金めっき極性スロット数中央1つ実装タイプDIP
ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = PPSポリアミドヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 FX30B-4P-3.81DSA25HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数4シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
フラットケーブルコネクタ10PHIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数2シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2mmHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様シリーズ = DF3ピッチ = 2mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 補強金具により基板に確実に取り付け. 用途. これらのDF3シリーズ2.00 mm基板SMTヘッダコネクタは、事務機器で使用するのに適しています。用途には、コピー機やプリンタがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 2極 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 6極 1列 2mm A4BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ 26芯HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)26極材質(端子)/処理ニッケルめっき+金めっき極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数100シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~