機構部品(電子部品) :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCHURTERSchurter ヒューズドロア
エコ商品
仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

取付方式ねじ取り付け コネクタ形状【IEC】C14 オス・メスオス ボディ向きストレート
1箱(50個)ほか
21,440 税込23,584
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子 寸法(mm)【ヒューズ】5×20 取付方式パネルマウント スイッチ2極 定格電圧(V)250 ac 端子種別クイックコネクト、はんだ 定格電流(A)10 コネクタ形状【IEC】C14 ヒューズ1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1箱(25個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります