機構部品(電子部品) :「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。
28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。
デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bit
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル
対応OSWindows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)
サンプリング最小8kHz、最大384kHz
関連資料回路図
PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります
入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード!
TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載!
128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!
電源Raspberry Piより給電
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部
1個
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
ラズパイマガジン連動のベリー用ハイレゾオーディオDACボード「ADRPM1801P / K」の実力をフルに発揮させることができ外部システムクロッボードです。
水晶発振モジュールとして、オーディオファンに定評のある京セラ製「KC7050K」を採用、本ボード組み合わせることでハイレゾDACにシステムクロック信号を供給し、より高い性能と音質目指すこが可能な拡張基板です。
仕様電源圧:3.3V(ADRPM1801P / Kハイレゾ DACから供給) インジケータLED:2個 周波数許容偏差: ±50×(10の-6乗)
対応機種ADRPM1801P / K
発振周波数2.5792MHz(サンプリグ周波数 44.1kHz / 88.2kHzのとき) / 24.576MHz(サンプリグ周波数 48kHz / 96kHzのとき)
LED色22.5792MHz発振の場合 グリーン、24.576MHz発振の場合 ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。