機構部品(電子部品) :「7セグメントLED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能! ・スタティック駆動による安定したLED表示 ・小7セグ+制御基板
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。 常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し 時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。
仕様パワーアンプ:0.5W 付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本 出力(LED)4点 電源RaspberryPiより給電 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約53 対応OSRaspbian 表示7セグメントLED4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く) 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB センサードップラセンサー 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック スイッチ数3
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります