1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源用コネクタとしては使用不可です。. RS PRO パネル取り付けDC電源ソケット. このパネル取り付け型ソケットは、RS PROブランドの信頼に基づいて、プッシュフィットDC電源プラグに対応するよう設計されています。このソケットは、ポータブルラジオなどの小型電気製品の電源に最適です。 このソケットにはスリーブ / シャント機能が搭載されているため、プラグを抜き差しする際にACからDCに自動的に切り換えることができます。スプリットセンターピンは、プラグをしっかりと保持できる形状になっています。このソケットの他にも多くの種類のDCコネクタがありますが、通常、バレルコネクタ又は先端コネクタと呼ばれています。. 特長. . 最大パネル厚:3.1 mm. . 最大接触抵抗:30 mΩ. . 絶縁抵抗:100 MΩ @ 500 V dc. . 耐電圧:500 V ac. . コンタクト定格:5 A、12 V ac (抵抗). . コンタクト材質は銀めっき銅合金で、これらの素材を組み合わせることで、銅の導電性とと明るい光沢のある銀の美しい仕上げ面の利点を兼ね備えています。 外観だけでなく、銀は高い耐食性も備えています。. . 挿抜耐久性:10000回. . コネクタ本体はABS樹脂製. 主な用途. 通常、DC電源ソケットは、主電源に接続できる中小型の電子機器に組み込まれています。DC電源ソケットは、安全な接続を確保し、スムーズな切断と接続ができるように設計されているため、通常、特定のポータブルコンピュータ、電子機器、サウンドシステムの給電や充電に使用されています。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 12.0 V長さ = 21.3mm実装タイプ = パネルマウントピン径 = 2.1mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング