機構部品(電子部品) :「絶縁端子」の検索結果

関連キーワード
280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧着コネクタのタイプ:非絶縁端子RS Pro非絶縁端子用圧着工具. 非絶縁銅製チューブ型端子や非絶縁標準端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、6 mm 2 (12-10 AWG)、10 mm 2 (8 AWG)、16 mm 2 (6 AWG)、25 mm 2 (4 AWG)の4種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
730 税込803
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,450 税込1,595
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
6,280 税込6,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様シリーズ:RVY絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M7色:青コンタクトめっき:錫RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,370 税込3,707
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最大ワイヤサイズmm2 = 10mm2スタッドサイズ = 5mmコンタクトめっき = 錫全長 = 30mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,810 税込6,391
翌々日出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 150mm2スタッドサイズ = 10mmコンタクトめっき = 錫全長 = 67mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1袋(100個)
1,420 税込1,562
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 12.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 120mm2スタッドサイズ = 12mmコンタクトめっき = 錫全長 = 60mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1袋(100個)
2,000 税込2,200
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 120mm2スタッドサイズ = 10mmコンタクトめっき = 錫全長 = 60mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 12.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 95mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M12コンタクトめっき = 錫全長 = 53.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫全長 = 30.7mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,688 税込1,857
5日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 25mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M6コンタクト材質 = 銅全長 = 32.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
5日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫全長 = 30.7mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,588 税込1,747
5日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10mm最小ワイヤサイズmm2 = 120mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M10コンタクトめっき = 錫全長 = 59.1mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,840 税込5,324
7日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8mm最大ワイヤサイズmm2 = 35mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫全長 = 37.6mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 10mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫全長 = 30mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 95mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M10コンタクトめっき = 錫全長 = 53.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 70mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M10コンタクト材質 = 銅全長 = 50.4mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,040 税込6,644
6日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2直径 = 5mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #6コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 11mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1袋(100個)
900 税込990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,540 税込3,894
5日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #10コンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 16mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #6コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 13.5mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #8コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 14mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #10コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 13mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 2.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M2色 = 青コンタクトめっき = 錫全長 = 18.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 8mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 21.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 18.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,740 税込3,014
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄コンタクト材質 = 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 2.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M2.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,150 税込4,565
欠品中

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,560 税込2,816
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります