絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SPARKFUN(10)
  • MICROCHIP(7)
  • DELTRON(6)
  • AMPHENOL(5)
  • INFINEON(3)
  • DEUTSCH(3)
  • BULGIN(2)
  • M5Stack(2)
  • ハーティング(1)
  • DIGILENT(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
  • 近藤科学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「ARS」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウントRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M16, ケーブルマウントRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 10極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 10極, M16, ケーブルマウントRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 7極, M16, ケーブルマウントRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 9極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 9極, M16, ケーブルマウントRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 9極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 9極, M16, ケーブルマウントRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M16, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M16, ケーブルマウントRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒RS PRO
6,500税込7,150
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mmRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 34接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっき RS PRORS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっきRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mmRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 50接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V RS PRORS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 VRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
接点構成 = SPDT実装タイプ = PCB動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 VIP保護等級 = IP67末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 9.5mm幅 = 5mm深さ = 8mm寸法 = 9.5 x 5 x 8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesコンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm RS PRORS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, リン青銅, 白 1.32mm RS PRORS PRO, ターミナル, リン青銅, 白 1.32mmRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

garari特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)