絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ワイドミュラー(73)
  • AMPHENOL(52)
  • MICROCHIP(51)
  • WEIDMULLER(16)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • SAMTEC(6)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • M5Stack(5)
  • INFINEON(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • Seeed Studio(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • ITT CANNON(2)
  • MULTICOMP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「DM」の検索結果

関連キーワード
  • マイクロhdmi
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRORS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっきRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2サイズ = Aタイプボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = メタル色 = 黒シリーズ = FTRS Pro XLR HDMIコネクタ. RS Proがお届けするこのXLR HDMIアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このHDMI A-HDMI Aレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属製のボディとプレート. 前面又は背面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
オス/メス = メスサイズ = Aタイプ接続方向 = ストレート結線方法 = 埋め込みネジRS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。特長と利点:. HDMI-ねじ止め端子 基板実装 コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm 端子間の距離: 25 mm 重量: 100 g . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298 .スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。テレビ .ゲームコンソール . DVD および Blu-Ray プレーヤー . プロジェクタ . ラップトップ . コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMI RS PRORS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMIRS PRO
6,340税込6,974
1個
翌々日出荷
仕様終端1 = メスHDMI (1)終端2 = オス DVI (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = DVIタイプへ変換 = HDMIジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PVC色 = 黒定格電圧 = 300 VHDMIケーブルアセンブリアダプタ. 家電製品のニーズに対応するコンパクトでユーザーフレンドリなデザイン. 特長と利点: ・5 GB / 秒の帯域幅で、1本のアダプタで非圧縮オーディオ / ビデオをサポート ・HDMI-DVI下位互換性 ・低インピーダンスミスマッチの信号レイアウト ・ESD保護を目的とした完全シールド設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。テレビ.ゲームコンソール. DVD および Blu-Ray プレーヤー. プロジェクタ. ラップトップ. コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレートRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = PCBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレートRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C4 接続方向:ストレートRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレートRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレートRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス C3 接続方向:ストレートRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = PCBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス to メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス to メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 2サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス to メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス to メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 2サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 26 x 31 mm 接続方向:ライトアングル RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 26 x 31 mm 接続方向:ライトアングルRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35 x 26 x 31 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングルRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングルRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングルRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = ニッケル動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングルRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート RS PRORS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 35.5 mm x 19 mm x 31 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンクロージャーアクセサリ ガスケット ゴム ベージュ IP65 RS PRORS PRO エンクロージャーアクセサリ ガスケット ゴム ベージュ IP65RS PRO
439税込483
1個
7日以内出荷
RS Pro IP65 ラバーガスケットは、 RS Pro T 型エンクロージャ RS Pro の人間工学に基づくこのガスケットは、 RS Pro T 型エンクロージャ向けに設計されており、 IP65 保護等級となっています。このガスケットは、 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製で、耐久性に優れた高密度合成ゴムです。フレキシブルガスケットは、エンクロージャに適合するように簡単に成形でき、確実に密閉して、内部の部品とコンポーネントを保護します。 特長と利点 . EPDM 合成ゴム製 .柔軟性が高く、カスタマイズが簡単 . IP65 等級 . RS Pro T 型エンクロージャに対応 用途 ガスケットは、標準シールから防塵防水シールまで、エンクロージャと併用する場合の様々なレベルの保護に使用されます。類似デバイスのガスケットのシールに取り付けると、内部部品及びコンポーネントの保護が強化されます。 よくある質問 これはどのようなエンクロージャに適していますか. このガスケットは、 RS Pro 2970 シリーズ T スタイルエンクロージャ向けに設計されています。内容は次 (1947487) 1947487 - 切り抜きフロントバッテリコンパートメントなし、黒色 210 mm 、 110 mm 、 41 mm (1947488) 1947488 - 切り抜きフロントバッテリコンパートメント(黒) 210 mm 、 110 mm 、 41 mm (1947489) 1947489 - 前面に固定、バッテリ収納部なし、黒 210 mm 、 41 mm (1947490) 1947490 - ソリッドフロントバッテリコンパートメント、黒 210 mm 、 41 mm (1947491) 1947491 - 切り抜きフロントバッテリ収納部なし、グレー 210 mm 、 41 mm (1947492) 1947492 - 切り抜きフロントバッテリコンパートメントグレー 210 mm 、 41 mm (1947493) 1947493 - 前面はバッテリ収納部なし、グレー 210 mm 、 41 mm (1947494) 1947494 - ソリッドフロントバッテリコンパートメント、グレー IP 等級は. このガスケットは、エンクロージャに装着すると IP65 保護等級になり、埃や水の侵入を防ぎます。
仕様タイプ = ガスケット併用可能製品 = RS Pro T 型エンクロージャ材質 = ゴム色 = ベージュIP保護等級 = IP65シリーズ = 2970RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

dmf特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)