機構部品(電子部品) :「USB ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,588
税込¥10,547
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Mini USBパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水miniUSB-Bパネル取り付けレセプタクルシリーズです。このIP67等級のパネル取り付けコネクタは、丈夫な熱可塑樹脂素材製のため、苛酷な環境に最適です。このシリーズのminiUSB-Bコネクタに推奨されるパネル厚は0.8 ~ 3.0 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP67. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 屋外LEDディスプレイ. 海洋. 自動車. IPC / 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。