機構部品(電子部品) :「usb タイプc メス」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数2 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
4,010 税込4,411
欠品中

仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数1 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ソケットUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ソケットUSBバージョン = 3.1接続方向 = ストレートポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.1接続方向 = ストレートポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

USB タイプ C M-USB 2.0 Micro B F Blk Adap です
仕様コネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング