機構部品(電子部品) :「タイプCメス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャック向き = ライトアングル長さ = 15.75mm幅 = 13.21mm深さ = 14.99mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784&#x27;) 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769&#x27;) 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807&#x27;) 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790&#x27;) 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810&#x27;) 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804&#x27;) 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801&#x27;) 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794&#x27;) 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817&#x27;) 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = 90119 C-Grid III 圧着端子長さ = 5.08mm幅 = 15.24mmハウジング材質 = ポリアミド 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 55.57mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.47mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 37.79mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 63.5mm幅 = 7.72mmハウジング材質 = PPOソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ11ジャック
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895&#x27;) 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891&#x27;) 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889&#x27;) 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷


仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.76mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.1mm幅 = 15.24mm深さ = 11.5mmシリーズ = 95540コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 95540シリーズCat 3ライトアングルRJ45低プロファイルモジュラジャック. 95540シリーズCat 3スルーホール垂直マウントシールドRJ45モジュラジャック(11.5 mmの薄型)です。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは内部シールド、基板保持機能、基板アースを備え、そしてSMTに対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金シールドタイプ = UTP長さ = 13.2mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmコネクタタイプ = モジュラーソケットシリーズ = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

日本モレックス(molex)RJ12 モジュラーコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex ジャンパピン / ショートピン
エコ商品
仕様タイプ:上部開口●コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:ナチュラル●行数:1●長さ:5.1mm●幅:2.54mm●深さ:4.85mm●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●向き:ストレート●最大接触抵抗:12mΩ●シリーズ番号:90059●Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります