機構部品(電子部品) :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)258 幅(mm)101 高さ(mm)11 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。 長さ(mm)256 幅(mm)98 高さ(mm)31 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様製品群:PMC Mezzanine 71436 シリーズ コンタクト数:64 種別:ヘッダ ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL コンタクト 抵抗:30mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:1A デメイティングフォース:25gf 外部深さ:6.1mm 外寸 / 高さ:8mm 外部幅:35.9mm 高さ:8mm 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:1mm メイティングフォース:50gf 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:100V 耐電圧:250V 動作電圧:100V アズワン品番65-1404-61
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 2POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:7.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-96
1個
76 税込84
10日以内出荷

1個
239 税込263
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:13.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-99
1個
119 税込131
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 4POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Sherlock 35362 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 定格電流:2A 外部深さ:6mm 外寸 / 高さ:2.2mm 外部幅:12.3mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1418-01
1個
179 税込197
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 4POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Sherlock 35363 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 定格電流:2A 外部深さ:8.55mm 外寸 / 高さ:3.5mm 外部幅:12.3mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1418-07
1個
209 税込230
10日以内出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 3192 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:7A デメイティングフォース:1N 絶縁耐力:1500V/m 材質:ナイロン メイティングフォース:6.7N 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:1.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1594-13
1個
399 税込439
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-81
1個
159 税込175
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-82
1個
189 税込208
10日以内出荷

仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1424-29
1個
189 税込208
10日以内出荷

1個
129 税込142
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 4POS 1列 4.2MM
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5569 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V アズワン品番65-1424-32
1個
399 税込439
13日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 4030 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:4A デメイティングフォース:0.57N 可燃性評価:UL94V-0 リード間隔:2.54mm 材質:ナイロン メイティングフォース:2N 最大動作温度:+75ーC 最低動作温度:0ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1420-32
1個
169 税込186
10日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex ジャンパピン / ショートピン
エコ商品
仕様タイプ:上部開口●コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:ナチュラル●行数:1●長さ:5.1mm●幅:2.54mm●深さ:4.85mm●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●向き:ストレート●最大接触抵抗:12mΩ●シリーズ番号:90059●Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります