機構部品(電子部品) :「横型ポスト」の検索結果
関連キーワード
仕様タイプ:SFP●オス・メス:オス●ポート数:1●ボディ向き:横型●ケージ寸法:48.73 x 14 x 9.7mm●端子方法:はんだ●シリーズ:74737●ケージ高さ:9.7mm●ケージ長さ:48.73mm●ケージ幅:14mm●Molex 74737シリーズSFPシングルポートケージ. 74441 SFP、SFP+ プラグ可能レセプタクルコネクタ用の74737シリーズSFPシングルポートケージです。 この74737シリーズSFPケージは、EMIパネル用のEMIシールドとスプリングフィンガ、ベゼル取り付けを備えています。 品番 ; 896-7478 896-7478 は、3.05 mmの押し込み型テールとスルーホール対応ピンを備えています。 品番 ; 896-7471 896-7471 は、3.38はんだポストテールを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。