機構部品(電子部品) :「電線 ゲージ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = KK適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 4809最大接触抵抗 = 20mΩUL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm 長さ(mm)235 幅(mm)210 高さ(mm)132 質量(g)518 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります