機構部品(電子部品) :「A2」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号105057 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 USB2 接続方向ストレート
1箱(2個)
389 税込428
翌々日出荷

仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングルポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 48406シリーズ番号 = 484060003コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 ℃の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、基板上で正確に位置決めし、しっかりと保持できます。これらのUSB 3.0コネクタには、さまざまな取り付け構成があり、柔軟な設計が可能です。また、スタック型やデュアルポートタイプも用意されています。コネクタのコンタクトの高さがさまざまな製品があり、低プロファイル用途で使用するときに垂直スペースを節約できます。. 品番 ; 812-9617 812-9617 - 上面実装、コンタクト高さ6.09 mm 品番 ; 812-9623 812-9623 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ0.36 mm 品番 ; 812-9626 812-9626 - 反転実装、コンタクト高さ4.06 mm 品番 ; 812-9629 812-9629 - 上面実装、コンタクト高さ4.00 mm 品番 ; 812-9632 812-9632 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.00 mm 品番 ; 812-9635 812-9635 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.75 mm 品番 ; 812-9641 812-9641 - 上面実装、コンタクト高さ4.07 mm 品番 ; 812-9645 812-9645 - 上面実装、スタック型、高さ15.50 mm 品番 ; 812-9654 812-9654 - 垂直実装、スタック型、高さ15.00 mm 品番 ; 812-9657 812-9657 - 垂直実装、スタック型、高さ14.88 mm. 特長と利点. USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合 5000回の挿抜に耐える堅牢設計 USB 2.0の10倍の高速データ転送速度 耐熱性ハロゲンフリーハウジング キーイング及び極性化 基板の位置決めと保持 柔軟な設計に対応できる各種の取り付け構成 スタック型を用意 低プラットフォーム用途向けの各種のコンタクト高さ. 製品用途の情報. USB 3.0コネクタは、高速コンピューティング、コンシューマ、車載機器などで使用するのに適しています。主な用途には、ハイエンドコンピューティング、PC、光学ディスク、ハードディスク、家電、ホームセキュリティ、車載インフォテイメント、ドライバアシストなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
欠品中

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
当日出荷

仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)142 幅(mm)91 高さ(mm)46 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号502579 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0479-28
1個
65 税込72
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.7mm行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 20.35mm端子方法 = 圧着定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173&#x27;) 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641&#x27;) 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

1個
53 税込58
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-40
1個
129 税込142
当日出荷

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-38
1個
109 税込120
5日以内出荷

仕様極数 = 6ピッチ = 2.36mm行数 = 2オス/メス = オス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)152 幅(mm)100 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。 長さ(mm)256 幅(mm)98 高さ(mm)31 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
当日出荷

1個ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。 長さ(mm)154 幅(mm)98 高さ(mm)21 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.7mm行数 = 2ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 20.35mm定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173&#x27;) 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641&#x27;) 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様コンタクト数 = 18行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 44.4mm幅 = 11.6mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 22.2mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様Molex 2.00 mm Milli-Grid Shrouded PCB Headers - 87831 and 87833 Series. 87831 / 87833シリーズの2列Milli-Grid高密度基板接続用ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計によりコンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーはかん合レセプタクルのセンター極性キ ピッチ(mm)2 極数14 シリーズMilli-Grid 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
229 税込252
翌々日出荷

1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-44
1個
259 税込285
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング