機構部品(電子部品) :「C型端子」の検索結果
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 90119Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 90119Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 90119Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)2
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。