Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Sherlock併用可能製品 = 2 mmピッチ圧着端子50212ボディ向き = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 6.3mm深さ = 6.7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 355072.0 mm Sherlockコネクタシステム圧着ハウジング - 35507シリーズ. Molex製Sherlockコネクタシステムは、確実なかん合を必要とする用途向けの製品です。 Sherlockコネクタシステムのデザインでは、極性リブ(確実なかん合を実現する広いラッチエリア)があり、アセンブリのカチッという音がするようになっています。 このSherlock圧着ハウジングには、標準の50212シリーズコンタクト端子が必要です。代表品番< 679-4691') 679-4691/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Mega-Fit 200122-0112 バックシェル日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:170001 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~