機構部品(電子部品) :「より線と単線の接続」の検索結果
仕様色:白●シリーズ:Mosaic●ISO / IEC11801バージョン2.0、EN50173-1及びEIA / TIA568. RJ45ソケット、カテゴリ5e及び6 LCS2. LCS2コネクタ付きのネットワーク及び通信ソケット(Legrandケーブルシステム)で工具を使用せずに、高速の接続を実現できます。 AWG22 → AWG26単線ケーブル及びAWG26多重より線に対応します。 コンタクトは色と数字で二重にコーディングされてます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。