絞り込み
ブランド
- Telegartner
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,303)
- RS PRO(1,205)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(655)
- 日本モレックス(molex)(583)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(510)
- 廣杉計器(386)
- SAMTEC(348)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(187)
- フエニックス・コンタクト(186)
- HIROSE(ヒロセ電機)(185)
- SOURIAU(172)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- 共立電子産業(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)

RJコネクタ Telegartner
Telegartner¥559税込¥6151個当日出荷仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 接続モジュール 8極
Telegartner¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。色黒極数8シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70
Telegartner RJコネクタブーツ
Telegartner¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1
Telegartner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω
Telegartner¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント
Telegartner¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル
Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ)
Telegartner¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ保護キャップ併用可能製品TOCコネクタ
Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント
Telegartner¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント
Telegartner¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント
Telegartner¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき金
Telegartner, SMAエンドランチコネクタ エッジマウント
Telegartner1個取扱停止中取付方式エッジマウント定格電圧(V)335端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレート接合型スクリューオンバルクヘッドなしボディめっき金
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント
Telegartner¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし
Telegartner,MMCXコネクタ
Telegartner¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
Telegartner 同軸プラグ
Telegartner¥819税込¥9011個7日以内出荷取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐
Telegartner¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
Telegartner 圧着ピンコンタクト
Telegartner¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F
Telegartner¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ
Telegartner¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷幅(mm)44.5シリーズH0003材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ
Telegartner UHFコネクタ
Telegartner¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
Telegartner SMCコネクタ
Telegartner¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっき金ボディめっき金
Telegartner SMBコネクタ スルーホール
Telegartner¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス接合型プッシュプルコンタクトめっき金ボディめっき金
Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき金
Telegartner N終端プラグ
Telegartner¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
Telegartner 7/16コネクタ
Telegartner¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金