絞り込み
ブランド
  • Alps Electric
  • AMPHENOL(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「ALPS」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入 Alps Electricスライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入Alps Electric
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチアルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入 Alps Electricタクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入Alps Electric
349税込384
1袋(5個)
欠品中
Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズAlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅
仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

alps 可変抵抗特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)