絞り込み
ブランド
  • ERG
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,579)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,230)
  • AMPHENOL(1,732)
  • SAMTEC(1,542)
  • 日本モレックス(molex)(1,177)
  • ハーティング(852)
  • WURTH ELEKTRONIK(732)
  • MICROCHIP(621)
  • HARWIN(572)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(407)
  • TRACO POWER(324)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(246)
  • GB[制御機器](222)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(194)
  • HAMMOND(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERG ディップスイッチ, スライド, 4PDT ERGERG ディップスイッチ, スライド, 4PDTERG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 4実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = 4PDTパッケージスタイル = TILアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ディップスイッチ, スライド, DPST ERGERG ディップスイッチ, スライド, DPSTERG
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 2実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = DPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃定格電圧 = 100V ac特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ジャンパスイッチ  ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ ERGERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチERG
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)