ベント付き エンクロージャー モジュラー CONNCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ベント エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE LE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE LE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1643-33
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブルーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-95
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラウンCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-94
バナナ プラグ 15A ソルダーレス バイオレットCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-96
バナナ プラグ 15A ソルダーレス グレーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-97
バナナ プラグ 15A ソルダーレス オレンジCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-92
バナナ プラグ 15A ソルダーレス イエローCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-93
バインディング ポスト 絶縁 15A #4-40 レッドCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1622-42
ターミナル ブロック バリア 9 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-13
ターミナル ブロック バリア 10 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-30
ジャンクション シェル サイズDD スチールCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DD シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 アクセサリー タイプ:ジャンクション シェル クランプ コネクタ シェルサイズ:DD エンクロージャー 材質:スチールアズワン品番65-1643-60
D-SUB コネクタ RCPT 25POS クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:DH シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1645-96
D SUB コネクタ プラグ 9POS ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:DH シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1645-98
D SUB オス ネジロック #4-40 UNCCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:D20420 シリーズ ネジ 長さ:7.14mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ジャック ネジ コネクタ タイプ:D Sub 適合製品:D サブミニチュア コネクタアズワン品番65-1611-64
ターミナル ブロック バリア 3 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-16
ターミナル ブロック バリア 9 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-20
ターミナル ブロック バリア 5 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-17
ターミナル ブロック バリア 6 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-26
ターミナル ブロック バリア 8 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-28
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDA ABSCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DAアズワン品番65-1612-23
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDE 亜鉛CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタルアズワン品番65-1611-56
ターミナル ブロック バリア 3 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-10
ターミナル ブロック バリア 4 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-24
ターミナル ブロック バリア 5 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-11
ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:142 542 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 コンタクト数:2アズワン品番65-1610-34
ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-64
ターミナル ブロック バリア 14 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:14 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-42
ターミナル ブロック バリア 20 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:20 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-47
ターミナル ブロック バリア 16 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:16 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-39
ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-22
ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッドCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1618-14
エンクロージャー モジュラー コネクタCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE ME シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1643-30
D SUB コネクタ プラグ 15POS ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:97 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1643-11
アダプタ BNC ジャック-RCA ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグアズワン品番65-1615-86
D SUB ハウジング プラグ 9POS DE スチールCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D UH シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクトアズワン品番65-1646-01
ジェンダー:ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ マウント:PCBマウント 定格電流:10A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:-アズワン品番65-1648-27
D SUB シェル ソケット 9 ポジション スチールCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D U シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクトアズワン品番65-1611-62
D-SUB メス ネジロック 16.8MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ:16.8mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:-アズワン品番65-1643-27
MOD アダプタ キット DB25 プラグ-RJ45 グレーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:D Sub ポジションからの変換:25 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:RJ45 ポジションへの変換:8 種別への変換:- 製品群:-アズワン品番65-1643-17
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~