絞り込み
ブランド
  • M5Stack
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「VH3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5StackM5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5StackM5Stack用VH3.96-4ピンユニットM5Stack
619税込681
1個
5日以内出荷
GroveインターフェイスをVH3.96 - 4ピンに変換するためのM5Stack用ユニットです。レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 ターミナルブロックは、電線を固定/終端するために使用されます。長いストリップに配置された複数の個別ターミナルから構成されています。ターミナルは、配線をアースに接続する場合や、電気スイッチやコンセントを主電源に接続する際にご利用いただけます。
仕様3.96mmピッチ(0.156inch)タイププラグ、メスソケット取付方式フリーハンギングキット内容1×HT3.96コネクタ(4ピン)ユニット、1×Groveケーブル、1×HT3.96オスソケットレベル数1ポジション数6
M5Stack CoreMP135 M5StackM5Stack CoreMP135M5Stack
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)