絞り込み
ブランド
  • みんなのラボ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,262)
  • AMPHENOL(1,765)
  • SAMTEC(1,552)
  • 日本モレックス(molex)(1,185)
  • ハーティング(862)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(626)
  • HARWIN(576)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(415)
  • TRACO POWER(324)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(255)
  • GB[制御機器](221)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(193)
  • HAMMOND(184)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレッドボード用電源モジュール(縦型) みんなのラボブレッドボード用電源モジュール(縦型)みんなのラボ
699税込769
1個
5日以内出荷
ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Aは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して縦(垂直)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
ブレッドボード用電源モジュール(横型) みんなのラボブレッドボード用電源モジュール(横型)みんなのラボ
699税込769
1個
5日以内出荷
ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
Universalnoキット みんなのラボUniversalnoキットみんなのラボ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
メモリ液晶ブレークアウト基板 みんなのラボメモリ液晶ブレークアウト基板みんなのラボ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
ハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版) みんなのラボハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版)みんなのラボ
849税込934
1セット
5日以内出荷
多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
ハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品) みんなのラボハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品)みんなのラボ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)