フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3