機構部品(電子部品) :「raspberry pi 5」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容。・BRKLSM100A モジュール本体。・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル。・専用アンテナ。・ヘッダーピン2種類z。Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器 仕様【LoRaWAN】863~923MHz その他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7 モジュールLSM100A 電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V) 演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア) 基板寸法(mm)14×15×2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スペックシート(0.51MB)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります