絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,604)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,235)
  • AMPHENOL(1,742)
  • SAMTEC(1,548)
  • 日本モレックス(molex)(1,178)
  • ハーティング(853)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(623)
  • HARWIN(566)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(411)
  • TRACO POWER(319)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(306)
  • フエニックス・コンタクト(250)
  • GB[制御機器](222)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(192)
  • HAMMOND(185)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
極数2極双投/DPDT定格AC125V 8A、AC250V 4A寸法L1(mm)6.2耐電圧AC1500V 1分間寸法L2(mm)7.4寸法L3(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2~4V 1A)電気的寿命(定格負荷)10000回
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
129税込142
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
229税込252
1個
5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライドニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷から11日以内出荷
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
スライドスイッチ DIP型 1極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 1極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
139税込153
1個
7日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリセレクタスイッチ DIP型 2回路3接点 上部設定 つまみ付き ノンショーティング 回路OFF付き ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリセレクタスイッチ DIP型 2回路3接点 上部設定 つまみ付き ノンショーティング 回路OFF付きニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
799税込879
1個
5日以内出荷
小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
309税込340
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
179税込197
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 8SSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
DIPスライドスイッチ CFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
209税込230
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
259税込285
1個
5日以内出荷
定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
259税込285
1個
5日以内出荷
定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
259税込285
1個
5日以内出荷
定格電流500mAに対応 2.54mmピッチへの連続取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
339税込373
1個
5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
7日以内出荷
フルピッチのピアノスイッチ 高信頼性を実現
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 6極 凸ノブ2mm スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 6極 凸ノブ2mm スルーホールピンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
299税込329
1個
7日以内出荷
Au メッキツイン接点で優れた接点安定性 RoHS 指令対応 明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
189税込208
1個
7日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472
1個
5日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
219税込241
1個
5日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホールニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
84税込92
1個
7日以内出荷
実装高さ2 mm の小型タイプ セルフリターンタイプもラインナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
5日以内出荷
周波数範囲DC ~1.0 GHz に対応 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
579税込637
1個
7日以内出荷
小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ONニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
439税込483
1個
5日以内出荷
3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。
ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
669税込736
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)