機構部品(電子部品) :「赤軸」の検索結果
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA
接触抵抗(mΩ)100以下
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
耐久性10000ステップ DC15V 30mA
回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子形状スタンド形
形状(ツマミ)標準形
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。
定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA
接触抵抗(mΩ)100以下
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
耐久性10000ステップ DC15V 30mA
回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子形状ライトアングル形
形状(ツマミ)標準形
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。