機構部品(電子部品) :「2極双投」の検索結果
関連キーワード
極数2極双投/DPDT
定格AC125V 8A、AC250V 4A
寸法L1(mm)6.2
耐電圧AC1500V 1分間
寸法L2(mm)7.4
寸法L3(mm)9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2~4V 1A)
電気的寿命(定格負荷)10000回
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。